Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute
Artikel-Nr.:
     4400-69782800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69782800
EAN/GTIN:
     4008838381540
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Juna eckig, Wäschesammler aus Jute


Wohnaccessoires aus Jute erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn das Naturmaterial zeichnet ein hohes Maß an Ästhetik mit großer Robustheit aus. Der praktische Wäschesammler Jute von WENKO ist schmutzresistent, leicht zu reinigen und bringt zeitgleich ein Stück Natur in Ihr Zuhause.

Für ein natürliches Wohnambiente sorgen erdverbundene Farben in Form von Teppichen, Vorhängen oder Tapeten, Möbel aus massivem Holz sowie Wohnaccessoires aus Steingut und Keramik. Neben Naturmaterialien wie Wolle und Leinen fügt sich aus Jute in die Gruppe der Textilien ein, die gerne in der Inneneinrichtung eingesetzt werden. Sie versprühen ein behagliches Wohnambiente, strahlen Wärme und Wohlbefinden aus.

Der harmonische Jute-Wäschesammler ist mit zwei handlichen Griffen ausgestattet. So können Sie den Wäschekorb bequem von einem Ort zum anderen transportieren. Auf großzügigen 40 Litern finden Schmutzwäsche, Wolldecken und Spielzeug einen wohlbehüteten Platz. Mit einer Abmessung von (B x H x T) 18,5 x 55 x 40 cm fügt sich der eckige Sammler ansprechend in Ecken und Nischen ein, – auch auf einer langen Wand im Flur oder Wohnzimmer kommt der Interior-Liebling hervorragend zur Geltung.

Die aus der Langkapsligen Jute gewonnene Faser besticht mit ihrer natürlichen Farbgebung in Braun und ihrer groben Optik. Jutefasern sind vollständig ökologisch abbaubar und gehören darüber hinaus zu den schnell nachwachsenden Rohstoffen, da sie einen besonders geringen Wasserverbrauch im Anbau haben.

Mit dem Wäschesammler Jute von WENKO kommen nicht nur Liebhaber des Boho- und Ethno Einrichtungsstils auf Ihre kosten. Auch passen die Accessoires ideal zu einer modernen Einrichtung im Landhaus Stil.


Material: Außenmaterial: 100 % Jute, Innenmaterial: 100 % Kunststoff PE
Farbe: Außenmaterial: Braun
Maße B/H/T: 18,5 cm x 55 cm x 40 cm
Nettogewicht: 360 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
360 g
Bruttogewicht:
660 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
55 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 40 l
Farbe:
Braun
Material:
Jute
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Wäschekorb;Wäschesammler;Aufbewahrungskorb;Deko Schlafzimmer;Boho deko;Korb;Wäschekorb;Geschenkpapier aufbewahrung;Korb Aufbewahrung;Körbe Aufbewahrung;Aufbewahrungskorb kinder;Wäschewanne;Faltbarer Wäschekorb;Badezimmer Zubehör;WENKO;
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
12
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 17,67*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,24*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.