Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer
Artikel-Nr.:
     4400-69753800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69753800
EAN/GTIN:
     4008838357385
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter

WENKO Easy Squeez-e Spülstation Schwarz, Spülbecken-Organizer

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
773 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: spülbecken-organizer schwarz;spülmittel organizer;organizer küche;küche organizer;küchen organizer;spülbürste;küchenorganisation;spüle-küche;kitchen organizer;küchenhelfer aufbewahrung;küche aufbewahrung & organisation;ordnungssystem küche;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 22,71*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 25,71*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.