Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell
Artikel-Nr.:
     4400-69752800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69752800
EAN/GTIN:
     4008838357576
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb

WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell


Das kleine schwarze macht sicher auch auf Ihrer Arbeitsplatte eine gute Figur. Der Geschirrabtropfkorb in Schwarz von WENKO überzeugt mit Design, Funktionalität und bereichert Ihren Küchenalltag.

Der Geschirrabtropfkorb aus verchromtem Metall erweitert einfach und dabei platzsparend die Spülbeckenablage um Stellmöglichkeiten für Teller, Tassen und Gläser.

Das abgewaschene Geschirr erhält einen optimalen Platz zum schnellen Trocknen. Als funktionelles Zubehör bereichert er nicht nur die Spüle in der Küche sondern kann auch im Küchenbereich des Gartenhauses oder Wohnmobils eingesetzt werden.

Material: Gestell : pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Gestell : Schwarz
Maße B/H/T: 35 cm x 35 cm x 9 cm
Nettogewicht: 816 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
655 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, Abtropfgestell-Geschirr;Abtropfgestell Flaschen;Geschirrabtropfständer;Abtropfgitter;dish drying rack;abtropfgitter spüle;geschirrkorb spüle;abtropf geschirr;geschirrhalter;geschirrabtropfgestell 2 etagen;geschirrabtropfgestell schwarz;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
2
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 18,39*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 19,85*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.