Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb
WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb
WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb
WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb
WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb
WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb
Artikel-Nr.:
     4400-69573800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69573800
EAN/GTIN:
     4008838360156
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Küchenutensilien-Halter
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb schwarz

WENKO Aufbewahrungskorb Viana Schwarz matt, 3er Set, Badkorb

Ordnung macht Laune! In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO.

Der ausgefallene Aufbewahrungskorb Viana ist der ideale Aufbewahrungsort für Utensilien im gesamten Haushalt. Der Organizer bringt im erhabenen Schwarz mit mattem Finish eine filigrane Ästhetik und neue Optik in jedes Zuhause. So zieht der lässige Fabrik-Charme auch bei Ihnen ein.

Im Badezimmer sorgt der schicke Allzweckkorb aus Metall im angesagten, offenen Drahtdesign für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Bad-Accessoires, Bürsten, Handtücher oder Haarklammern und Spangen. Auch Kosmetik & Co. verschwinden einfach im Korb!

In der Küche finden kleine Küchenutensilien, Blätter und vieles mehr einen attraktiven Platz. Auch als dekorativer Korb im Wohnzimmer oder auf dem Esszimmertisch ist Viana bestens geeignet.
Das Vorteilsset beinhaltet 3 Aufbewahrungskörbe Viana.

Wie wäre es mit noch mehr Ordnung? Die originellen Körbe von WENKO gibt es in auch in den Trendfarben Kupfer & Gold und können so geschickt kombiniert werden.

Material: Metall
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 18 cm x 25 cm x 12 cm
Nettogewicht: 888 g
  • Angesagtes Design: Für Ihre Wohlfühl-Oase nur das Beste – die stylischen Bad-Körbe im trendigen, offenen Drahtdesign mit mattiertem, schwarzem Finish setzen attraktive Akzente auch in Ihrem Badezimmer. Kombinierbar mit Viana Badkörben in Gold & Kupfer
  • Praktische Funktion: Die schönen Aufbewahrungskörbe halten Handtücher, Kosmetik und Haarbürsten, etc. im Bad oder Gäste-WC stets griffbereit. Dabei sehen die schönen Bad-Accessoires auch noch elegant aus - die perfekte Deko!
  • Vielfältig einsetzbar: Natürlich machen die drei Körbe auch als Wohnzimmerkorb oder im Esszimmer eine gute Figur und haben im Industrial-Design angesagten Loft-Charakter. Für die Optik im angesagten Industrie-Stil fügen sich die Metallkörbe bestens in ein offenes Regal ein.
  • Die optimale Maße für eine platzsparende Aufbewahrung: Besonders gut eignen sich die zierlichen Schmuckstücke in Silber für enge Garderoben und Schränke. So können Kleidungsstücke platzsparend aufgehängt und sortiert werden.
  • Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (18 x 25 x 12 cm) passt der formschöne Aufbewahrungskorb dekorativ auf Kommode und Konsolentisch. Befüllen Sie die Drahtkörbe zum Beispiel mit Mützen und Schals für den perfekten Begleiter in Diele und Flur. Auch in der Schublade bietet der Utensilienhalter Ihren liebsten Stücken einen ordentlichen Platz.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
888 g
Bruttogewicht:
1088 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
18,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 7.98 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: küchenutensilien halter, Drahtkorb-schwarz, metallkorb-schwarz, korb schwarz, deko tisch, küchenaufbewahrung, korb aufbewahrung, aufbewahrung küche, körbe aufbewahrung, nagellack aufbewahrung, küche aufbewahrung & organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.