Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set
Artikel-Nr.:
     4400-69287800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69287800
EAN/GTIN:
     4008838297438
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät

WENKO Folienschneider Perfect Cutter L Lichtgrau 2er Set

Zerrissene Alufolien und Frischhaltefolien? Der gezahnte, handliche Folienspender Perfect-Cutter aus robustem ABS-Kunststoff macht Schluss damit.

Mit seinen feinen, rostfreien Edelstahlzähnen durchtrennt der Folienschneider Frischhaltefolien und Alufolien mühelos, ohne zerreißen. Einfach die Folie herausziehen, auf Spannung halten und den Spender zusammendrücken. Die fein gezahnte Edelstahl-Klinge im Deckel trennt sie sauber ab, zusammengeklebte Folienstücke gehören der Vergangenheit an.

Der integrierte Federmechanismus macht die Bedienung besonders leicht. Über ein integriertes klares Fenster haben Sie den Folienvorrat immer im Blick.

Das Praktische: Die Rolle kann im Folienspender verbleiben und ist so jederzeit griffbereit und einsatzfertig. Ob unterwegs oder in der Küche, dieser Folienspender ist ein praktischer, langlebiger Helfer für zahlreiche Gelegenheiten. Der clevere Folienschneider L in modernem Lichtgrau kann variabel eingestellt werden und fasst Alufolien oder Frischhaltefolien bis 33 cm Rollenbreite.

Lieferumfang: 2x Folienschneider PerfectCutter L in Lichtgrau

Material: Spender: Kunststoff (ABS), Klinge: Edelstahl rostfrei
Farbe: Spender: Hellgrau, Klinge: Silber
Maße B/H/T: 38 cm x 5,2 cm x 6,7 cm
Nettogewicht: 596 g

Highlights:

  • Zwei praktische Folienspender für Alufolien und Frischhaltefolien, mit Sichtfenster
  • Ideale Aufbewahrung für Folienrollen bis 33 cm Breite
  • Sauberes Abtrennen der Folie durch einfaches Zusammendrücken des Spenders
  • Im trendigen Lichtgrau mit rostfreier, feinzahniger Edelstahlklinge
  • Maße (B x H x T) je: 38 x 5,2 x 6,7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
596 g
Bruttogewicht:
766 g
Länge Einzelartikel:
6,7 cm
Höhe Einzelartikel:
5,2 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Spender: Hellgrau, Klinge: Silber
Material:
Spender: Kunststoff (ABS), Klinge: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, wenko folienschneider, foliencutter, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Backen, Halter, Halterung, Utensilien, Schneide-brett, Topf-handschuh, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.