Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig
Artikel-Nr.:
     4400-69257800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69257800
EAN/GTIN:
     4008838231692
Suchbegriffe:
bad
set
garnitur
zubehör

WENKO Bad-Accessoires Set Cordoba Weiß 3-teilig, Zahnputzbecher, Seifenspender & WC-Garnitur

Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Cordoba überzeugt durch die edle Verarbeitung aus hochwertiger Keramik mit liebevoll strukturierter Oberfläche im spanisch-maurischen Design. Mit diesen aufwendig gestalteten Bad-Accessoires im dezenten Weiß holen Sie sich ein Stück Zeitgeschichte ins Badezimmer oder Gäste-WC.
Im attraktiven Set sind ein Seifenspender, ein Zahnputzbecher und eine WC-Garnitur enthalten.

Der hochwertige Seifenspender Cordoba verleiht jedem Haushalt moderne Eleganz und wird garantiert zum absoluten Hingucker. Der weiße Seifenspender kann individuell mit bis zu 500 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden und ist jederzeit nachfüllbar. Durch leichten Druck den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.
Auch in der Küche macht der charmante Seifenspender beispielsweise neben dem Spülbecken eine gute Figur. Einfach mit Spülmittel füllen und schon haben die alten Spülmittelflaschen aus Plastik ausgedient.

Der attraktive Zahnputzbecher Cordoba sorgt in jedem Badezimmer für übersichtliche Ordnung, denn alle Zahnbürsten und Zahnpasta-Tuben werden dekorativ verstaut und griffbereit aufbewahrt. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Zahnbecher für jedes Familienmitglied?

Die charmante WC-Garnitur Cordoba bringt nicht nur Design sondern auch Funktionalität in jeden Haushalt.
Mit der klassischen WC-Garnitur wird die Toilette gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.
Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar.
Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 6,5 cm ist im Lieferumfang enthalten.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 9,5 cm x 35 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 1979 g
  • 3-teiliges Bad-Set aus hochwertiger Keramik in stilvollem Weiß mit aufwendigen Ornamenten verziert
  • Nachfüllbarer Seifendosierer ideal für Bad, Küche und Gäste-WC, Füllmenge: 500 ml Flüssigseife, Waschlotion oder Spülmittel
  • Eleganter Zahnbecher zur Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta, ideal für Bad und Gäste-WC
  • Jederzeit bei 40°C waschbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1979 g
Bruttogewicht:
2753 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Zahnputzbecher - 6,5 x 12 x 6,5 cm / Seifenspender - 8,5 x 13 x 8,5 cm / WC-Garnitur - 9,5 x 35 x 9,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: gäste, wc, aufbewahrung, sanitär, geschenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.