Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set
Artikel-Nr.:
     4400-69153800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69153800
EAN/GTIN:
     4008838520482
Suchbegriffe:
Bade-zimmer
Fliesen
Dusch-kabinen-wischer
Kunststoff

WENKO Ersatzbezüge für Sprüh-Mop 4er Set

Sie nennen bereits einen WENKO Sprüh-Mop Ihr Eigen? Dann sollten Sie auf jeden Fall auch auf die cleveren WENKO Ersatzbezüge für den praktischen Sprüh-Mop setzen. So haben Sie immer den passenden Ersatz zur Hand, wenn Sie ihn benötigen.

Sie können sich bei den WENKO Ersatzbezügen für den Sprüh-Mop auf einen Bezug aus spezieller Faserkombination verlassen. So benötigen Sie zum Reinigen beispielsweise auch keine Chemie mehr. Alles, was Sie brauchen ist der Sprüh-Mop und ein wenig Wasser. Schluss mit den zahlreichen Putzmitteln, die sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken können.

Der abnehmbare Überzug kann zudem bei 40° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Im Lieferumfang sind gleich vier Ersatzbezüge enthalten. Diese sind in einem schönen Grün gehalten und bestehen zu 80% aus Polyester sowie zu 20% aus Polyamid.

Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 43 cm x 1 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 228 g
  • 4er Set Ersatzbezüge für Sprüh-Mop
  • Mit spezieller Faserkombination
  • Abnehmbarer Überzug bei 40°C waschbar
  • Sofortige Wirkung bis zu 2 Monaten ohne Stromverbrauch
  • Maße (B x H x T): je 43 x 1 x 14,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
228 g
Bruttogewicht:
340 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
43,0 cm
Farbe:
Grün
Material:
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Glas, Streifenfrei, Wand, Halterung, Reinigung, Sauberkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.