Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l
Artikel-Nr.:
     4400-62105100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62105100
EAN/GTIN:
     4008838272145
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Grau, 65 l

Überaus praktisch, der Über-Tür Wäschesammler Canguro von WENKO.

Der trendige Wäschesammler in modernem Grau ist aus hochwertiger, strapazierfähiger Baumwolle gefertigt und bringt Stil in jedes Bade- oder Schlafzimmer.

Mit seinen großzügigen 65 Litern Fassungsvermögen bietet er jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Der Wäschesack wird ganz einfach mit zwei hochwertigen Edelstahlhaken in den Türfalz (2 cm und 4 cm Stärke) gehangen. Ideal für alle, die eine platzsparende Lösung bevorzugen. Der praktische Reißverschluss am Boden des Sammlers ermöglicht ein leichtes und schnelles Entnehmen der Wäsche. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparender Wäschesammler im trendigen Grau
  • Einfach über die Tür hängen mit Edelstahlhaken
  • Mit praktischem Reißverschluss zur leichten Entnahme
  • Aus hochwertiger Baumwolle, Fassungsvermögen: 65 Liter
  • Maße (B x H x T): 52 x 81 x 10 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
520 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 65 Liter
Farbe:
Stoff: Grau, Haken: Silber
Material:
Sammler: 100 % Baumwolle, Haken: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
4
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 16,73*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 17,50*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62107100
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.