Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l
Artikel-Nr.:
     4400-62044100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62044100
EAN/GTIN:
     4008838312209
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Cora Grau, Wäschekorb, 63 l


Der moderne Wäschesammler Cora in trendigem, würdevollem Grau bringt Stil ins Bade- oder Schlafzimmer.

Mit seinen 63 Litern Fassungsvermögen bietet der Wäschekorb jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Die Wäschebox ist aus hochwertigem, strapazierfähigem Cord (100% Polyester) gefertigt. Cord ist einfach ein echter Evergreen. Seine samtartigen Längslinien geben dem Stoff seine charakteristischen Rippen und Stabilität. Das Design-Emblem ist ein zusätzlicher Hingucker in jedem Raum.

Besonders praktisch: Der geniale Klappdeckel verhindert unerwünschte Blicke ins Innere sowie das Rausfallen der Kleidungsstücke. Dank des Klettverschlusses ist die Abdeckung immer leicht zu öffnen und wieder zu verschließen. Mit den integrierten Tragegriffen an drei Seiten ist für einen bequemen Transport zur Waschmaschine gesorgt.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 33 cm x 58 cm x 33 cm
Nettogewicht: 850 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
850 g
Bruttogewicht:
1230 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
58 cm
Breite Einzelartikel:
33,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 63 l
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, korb, puff, truhe, tonne, sortierer, behälter, mit-Deckel, plastik, fächer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
6
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,29*
Lager 4400
21
1
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 32,40*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.