Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Artikel-Nr.:
     4400-5857030500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5857030500
EAN/GTIN:
     4008838443804
Suchbegriffe:
Rollsitz Garten
Rollsitz
Haushalt
Zaun anstreichen

Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm

Bei der Gartenarbeit sitzen? Ein Luxus, der nicht länger auf sich warten lässt. Mit dem praktischen Rollsitz Secura können alle Gartenarbeiten bequem im Sitzen statt im Knien erledigt werden.

Ideal ist auch die Ablage unter dem Sitz: Dort können verschiedenste Arbeitsutensilien gekonnt platziert werden. Der Rollsitz Secura ist aus stabilem Stahlrohr mit leichtgängigen Kunststoffrädern. Vielseitig einsetzbar und perfekt an jede Wünsche einstellbar, ein Muss für jeden Hobbygärtner.

Material: Gestell: Metall, Sitz/Räder: Polyethylen, Ablage: Polypropylen
Farbe: Gestell: Silber, Sitz/Räder: Schwarz, Ablage: Schwarz
Maße B/H/T: 52 cm x 40 cm x 41 cm
Nettogewicht: 2860 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2860 g
Bruttogewicht:
3600 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
52,0 cm
Farbe:
Gestell: Silber, Sitz/Räder: Schwarz, Ablage: Schwarz
Material:
Gestell: Metall, Sitz/Räder: Polyethylen, Ablage: Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 32,42*
Lager 4400
18
1
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,91*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.