Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider
Artikel-Nr.:
     4400-55029100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55029100
EAN/GTIN:
     4008838357071
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Folienspender
Aluminiumfolien-Abroller

WENKO Folienspender Perfect Cutter Schwarz, Folienschneider

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Mit dem Folienspender Perfect Cutter 1-Klick in elegantem Schwarz haben Alufolie und Frischhaltefolie zukünftig einen überaus praktischen Platz. Mit dem Abroller gehört zerrissene Alufolie oder verklebte Frischhaltefolie der Vergangenheit an. Geeignet für alle handelsüblichen Rollen bis 33 Zentimeter ermöglicht der Folienspender mit Sichtfenster im Deckel einen einfachen Abriss. Dabei kann das handliche Küchenutensil mit nur einer Hand bedient werden. Einfach die Folie herausziehen, auf Spannung halten und den Spender zusammendrücken, die fein gezahnte Edelstahl-Klinge im Deckel trennt sie dank des Federmechanismus, mit dem der Folienschneider ausgestattet ist, sauber ab.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Spender: Kunststoff (ABS), Klinge: Edelstahl rostfrei
Farbe: Spender: Schwarz, Klinge: Silber
Maße B/H/T: 38 cm x 5,2 cm x 6,7 cm
Nettogewicht: 306 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
306 g
Bruttogewicht:
379 g
Länge Einzelartikel:
6,7 cm
Höhe Einzelartikel:
5,2 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Abrollgerät, Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, wenko folienschneider, foliencutter, Küchenhelfer;Schubladen Ordnungssystem;Küchenutensilien;Küchen Organizer;Küchen gadgets;Küchenorganisation;Schubladen ordnungssystem küche;Küchen;Alufolie;Frischhaltefolie;Folienschneider;Alufolienabroller;Küchenschubladen ordnungssystem;emsa;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
3
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 11,26*
Lager 4400
9
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 12,34*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.