Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
Artikel-Nr.:
     4400-54717100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54717100
EAN/GTIN:
     4008838362990
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur

Ein hilfreiches Spül-Zubehör für alle, die eine zusätzliche Abtropffläche benötigen oder bei denen diese am Spülbecken fehlt. Die Abtropfmatte Maxi von WENKO in Grau bringt in ihrem ansprechenden Design neue Impulse in den Küchenalltag.

Die robuste Abtropfmatte aus Kunststoff sorgt mit ihren zahlreichen Noppen für einen sicheren Halt aller hochwertigen Gläser, Tassen und Teller. Durch die Noppenstruktur kann das überschüssige Spülwasser problemlos ablaufen und das Geschirr trocknet schneller. Die extra große Multifunktionsmatte verhindert unschöne Kratzer auf der Spüle und ist sanft zum Geschirr. Zudem vergrößert die praktische Geschirrablage aus dem Gastronomie-Bereich optimal Ihre Spülfläche. Die rutschfeste Matte ist der ideale Helfer bei der Spülarbeit, die Arbeitsfläche wird zuverlässig vor Wasser geschützt und bei Bedarf ist das Pad einfach zu reinigen.

Diese clevere Trocken-Matte eignet sich auch ideal zum aufrechten Abtropfen von Schneidebrettern, Trinkflaschen und Thermobechern. Während die Utensilien bequem trocknen, können Sie sich gänzlich anderen Dingen widmen.
Besonders clever: Zur Reinigung kann die graue Maxi Spülbeckenmatte bei maximal 75° C in der Spülmaschine gereinigt werden. So haben Sie es jederzeit hygienisch sauber am Waschbeckenrand!

Maximaler Nutzen mit einer großzügigen Abmessung von 40 x 30 cm!

Material: Abtropfmatte: Kunststoff (TPR)
Farbe: Abtropfmatte: Grau
Maße B/H/T: 40 cm x 1 cm x 30 cm
Nettogewicht: 596 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
596 g
Bruttogewicht:
723 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, wenko barmatte, barmatte, Spülen;Küchenhelfer;Camping;Zubehör;Abtropfgestell;Abtropfständer;Abtropfgitter;Wassermatte;Küchen-;Utensilien;Haushalt;Kochen;Küche;Halter;Halterung;Platzsparend;Zeit-sparen;Ablage;Spender;Spülmittel;Waschbecken;Einlage;Matte;Abtropfen;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,58*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,94*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.