Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel
Artikel-Nr.:
     4400-54205100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54205100
EAN/GTIN:
     4008838374641
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
wenko aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdose PLA Plaia 0,95 L, Vorratsdose mit Bambusdeckel

Die smarte Lösung, wenn es um Vorratshaltung geht, präsentiert WENKO in Form der charmanten Aufbewahrungsdosen Plaia! Cremefarbener Behälter kombiniert mit Bambusdeckel - eine fabelhafte Farbkombination mit warmer Ausstrahlung und praktischer Zusatzfunktion!

Gut aufbewahrt sind Ihre trockenen Lebensmittel wie zum Beispiel Nudeln, Reis, Haferflocken, Mehl und Hülsenfrüchte in den praktischen Vorratsbehältern Praia. Der Behälter ist aus robustem PLA gefertigt, BPA-frei und spülmaschinengeeignet. Auf diese Weise können Sie die Dose stetig wiederverwenden und im Wechsel mit unterschiedlichen Lebensmitteln befüllen. Ausgestattet mit einem widerstandsfähigem Silikonring, werden Ihre Zutaten für Frühstück, Mittagessen und das Abendbrot luftdicht verwahrt.

Die große Variante der Praia Dose hat ein Fassungsvermögen von 950 ml.

Die Dose in Creme fügt sich elegant in Ihre bestehende Einrichtung ein und macht sowohl in einem offenen Regal als auch im Küchenschrank oder der Schublade eine hervorragende Figur. Der clevere Deckel der Vorratsdose ist aus FSC® zertifiziertem Bambus gefertigt. Bambus liegt aufgrund seiner warmen Ausstrahlung absolut im Trend und in Kombination mit dem der Nuance Creme entsteht ein harmonischer Küchenhelfer. Den Deckel können Sie bequem mit einem feuchten Tuch reinigen, sollte dies notwendig sein. Den Deckel bitte nicht in der Spülmaschine reinigen.

Die netten Aufbewahrungsdosen können Sie auch an anderer Stelle gewinnbringend einsetzen - beispielsweise für die Sortierung von Badaccessoires oder Schmuck und Make-up. Die Dosen sind in jedem Fall ein hübsches Deko-Element.

Mit der Serie Praia ziehen elegante Ordnungshelfer bei Ihnen ein, die Sie gekonnt bei der Lagerung Ihrer Utensilien unterstützt und Ordnung und Struktur in Schrank und Schublade erleichtert.



Material: Dose: Kunststoff - PLA, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon
Farbe: Dose: Creme, Deckel: Braun, Silikonring: Transparent
Maße B/H/T: 18,5 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
250 g
Bruttogewicht:
251 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.95 l
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox mit Deckel;Aufbewahrungsbox;Brotkasten;Gewürzgläser;Vorratsdose;Kaffeedose;Küche;Mepal;Küche Aufbewahrung & Organisation;Vorratsdosen Glas;Aufbewahrungsboxen;Aufbewahrungsbox Küche;Frischhaltedosen mit Deckel;Vorratsgläser;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
373
4
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 7,57*
Lager 4400
373
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,89*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.