Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik
Artikel-Nr.:
     4400-53213100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53213100
EAN/GTIN:
     4008838375532
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
wenko küchenrollenhalter
küchenrollen halter

WENKO Küchenrollenhalter Marmor Weiß, Elegante Marmoroptik

Die zeitlose Schönheit von Marmor ist schon seit Jahrhunderten bekannt und überdauert bis heute. Das Musterspiel des Marmors ist zu einem beliebten Motiv für Einrichtungsgegenstände jeder Art geworden. Der Küchenrollenhalter Marmor von WENKO in Weiß besticht durch seinen eleganten Look und fügt sich perfekt auch in moderne Kücheneinrichtungen ein.

Die Bodenplatte des Halters für Küchenrollen ist aus Kunststoff gefertigt und dem edlen Gestein Marmor optisch nachempfunden. Die schwarze Stange aus pulverbeschichtetem Metall verleiht dem praktischen Küchenhelfer puristische Eleganz und ermöglicht zugleich das einfache Abrollen und Abreißen von Papiertüchern. Marmor-Optik vereint den klassischen und modernen Stil und kommt nie aus der Mode. Das Muster mit grauschwarzer Marmorierung auf weißem Grund ist zeitlos schön und bildet eine optimale Ergänzung zu modernem Interieur.

Der Küchenrollenhalter Marmor lässt sich stehend auf der Küchenarbeitsfläche oder auf anderen Ablagen platzieren. Da der Halter freistehend ist, kann er mühelos auch mit auf den Esstisch genommen werden, um die nützlichen Papiertücher schnell griffbereit zu haben.

Mit seinen Maßen von (B/T x H): Ø 15 x 32 cm nimmt der stehende Halter kaum Platz weg und setzt einen nützlichen Alltagsgegenstand gekonnt in Szene. Geeignet ist der Halter für alle handelsüblichen Küchenrollen. Mit Küchen-Accessoires in Marmor-Optik veredeln Sie Ihren Küchen-Look ohne Aufwand. Wer in seiner Küche auf dunkle Accessoires setzt, kann sich freuen: Den Küchenrollenhalter Marmor von WENKO gibt es auch in Schwarz.


Material: Bodenplatte: Polyresin, Stange: pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Bodenplatte: Weiß, Stange: Schwarz
Maße B/H/T: 32 cm x 15 cm
Nettogewicht: 640 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
640 g
Bruttogewicht:
694 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Küchenrollenhalter;Küchenrolle Halter weiß;Küchenrolle Halter stehend;Küchenrolle Halterung;Küchenrolle stehend;Küchenrollenhalter Marmor;Küchenrollenhalter modern;Küchen-Accessoires;Küche Accessoires modern;Marmor-Optik;Küche Deko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
4
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,67*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,66*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.