Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     4400-53060100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53060100
EAN/GTIN:
     4008838268216
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

WENKO Schneidebrett Bambus Anti-Rutsch M, 28,5 x 20 cm

WENKO vereinfacht die Arbeit in der Küche! So beispielsweise mit dem hochwertigen Bambus-Schneidebrett Anti-Rutsch M. Da macht Grillen, Kochen und Backen gleich viel mehr Spaß.

Das stabile Schneidebrett hat viele praktische Funktionen und eine hervorragende Qualität. Unschöne Kratzer auf der Arbeitsplatte werden mit dem Küchenbrett ganz einfach vermieden. Durch den praktischen Griff ist die Handhabung kinderleicht.

Besonders geeignet ist das rutschfeste Küchenbrett als Tranchier- und Schneidbrett für Fisch, Fleisch oder Obst und Gemüse. Sehr praktisch: die integrierte, umlaufende Saftrille - ideal für Steak, Braten und saftige Gerichte.

Natürlich kann das Schneidbrett auch direkt als originelle Servierplatte genutzt werden. Die Bambusplatte dient auch als ideale Unterlage beim Teigkneten und -ausrollen.

Das Allround-Talent für die Küche ist aus Bambus gefertigt, welches nicht nur hart, messerschonend und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Der schwarze Rand ist aus solidem Kunststoff hergestellt. So erhält das dekorative Schneidebrett einen charmanten Kontrast aus Materialien und Farben.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
521 g
Bruttogewicht:
527 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
28,5 cm
Farbe:
Schneidebrett: Braun, Rand: Schwarz
Material:
Schneidebrett: Bambus, Rand: Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, wenko schneidbrett, Hackbrett, Brotbrett, Frühstücksbrett, Sevierbrett, Küchenbrett aus Bambus, Servierplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
4
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 11,70*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,56*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.