Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester
Artikel-Nr.:
     4400-50784100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50784100
EAN/GTIN:
     4008838427071
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Leiterregal mit Wäschesammler Ecori, Textilien aus 100 % recyceltem Polyester

Stil trifft Funktion trifft Nachhaltigkeit: Die Möbel-Serie Ecori von WENKO überzeugt auf ganzer Linie und bringt nachhaltige Materialien und modernes Design mit praktischen Eigenschaften in Einklang.

Ordnung kann so schön sein! Das Leiterregal mit integriertem Wäschesammler der beliebten Ecori-Reihe von WENKO macht’s vor. Das praktische 2-in-1-Platzwunder bleibt sowohl in puncto Optik als auch Qualität dem Konzept der Kleinmöbel-Serie treu und verhilft Ihnen auf charmante Weise zu mehr Stauraum.

Der Rahmen aus nachhaltigem Bambus bietet auf 3 Ablagen aus MDF genügend Platz, um kleine Zimmerpflanzen, Bücher, Aufbewahrungsboxen oder Pflegeprodukte dekorativ zu inszenieren. Praktische Puffer an den Füßen des Regals schonen Ihren Fußboden, ohne dass die nötige Standfestigkeit verloren geht. Die Gesamtmaße des Leiterregals betragen (B x H x T): 57,5 x 152 x 35 cm.

Der schwarze Wäschesack ist in zwei Kammern unterteilt, um Ihnen das Sortieren Ihrer Wäsche nach Farbe oder Material zu erleichtern. Bei Bedarf können Sie den Wäschesack mit ca. 33 Litern Fassungsvermögen pro Kammer einfach aus dem Regal entnehmen und bequem bis zur Waschmaschine transportieren. Dank der Beschichtung der Innenseiten können Sie den Wäschesortierer bei Verschmutzung einfach durch Abwaschen reinigen. Die Maße des Wäschesammlers betragen insgesamt ca. (B x H x T): 48 x 55 x 25 cm. Der Textilanteil des Wäschesacks besteht aus 100 % recyceltem Polyester (RPET), das aus 1-Liter-PET-Flaschen gewonnen wurde. Für jeden Korb konnten 9 solcher Flaschen sinnvoll wiederverwendet werden.

Nachhaltig, chic und hochwertig – kombinieren Sie das Leiterregal mit Wäschesammler Ecori mit den anderen Möbelstücken der Ecori-Serie von WENKO für ein einheitliches und modernes Interieur.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Regal: natur, Wäschesammler: Schwarz, Ablage: Braun
Maße B/H/T: 57,5 cm x 152 cm x 35 cm
Nettogewicht: 3500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3500 g
Bruttogewicht:
4153 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
152 cm
Breite Einzelartikel:
57,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, leiterregal;regal;standregal;dekoleiter;3 ablagen;3 stufen;industrial;treppen-Regal;wäschesammler;wäschesortierer;wäschetonne;wäschekorb;abnehmbar;2 fächer;bambus-regal;bambus-gestell;recyceltes polyester;rpet;schwarz;natur;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
2
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 50,85*
Lager 4400
29
1
Frei Haus
ab € 41,14*
€ 53,77*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.