Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40
Artikel-Nr.:
     4400-420525500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     420525500
EAN/GTIN:
     4008838085066
Suchbegriffe:
Schuhputzset
schuhputzset

Maximex Multi-Boxen 5er Set, Für Schuhe bis Größe 40

Platzt das Schuhregal aus allen Nähten? Die Multi-Boxen für Winter- und Sommerschuhe schafft Abhilfe. Ordentlich verpackt können die Sommer- bzw. Winterschuhe im Kleiderschrank, im Keller oder auf dem Dachboden verstaut werden. Die farbenfrohen Boxen bewahren die Schuhe staubfrei auf. Um dem Chaos zu entgehen, sind die praktischen Multi-Boxen mit einem Beschriftungsfeld versehen. So lässt sich blitzschnell das gesuchte Paar finden. Die Boxen sind ideal zum Stapel geeignet und können nach dem Gebrauch platzsparend zusammengefaltet werden.

Für alles bis Schuhgröße 40, was noch einen Platz zum überwintern sucht.

Material: Polypropylen
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 30 cm x 9,5 cm x 18,5 cm
Nettogewicht: 625 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
625 g
Bruttogewicht:
653 g
Länge Einzelartikel:
18,5 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Für-regal ;Aufbewahrung ;Groß-Mit-deckel ;Aufbewahrungs-kiste ;Boxing ;Gift ;Storage ;Kleine ;Set ;Eckig ;Quadratisch ;Zum-verstauen ;Ordnung ;Organizer ;Schmal ;Schank ;Für-Schublade ;bastelsachen ;Luftdicht ;Mit-fächern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1345
16
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,44*
Lager 4400
1345
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,73*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.