Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     4400-3774014100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3774014100
EAN/GTIN:
     4008838377420
Suchbegriffe:
Wäschetrockner
Wäscheständer
Wäsche trocknen
Wäsche aufhängen

WENKO Flügel Wäschetrockner Profi Plus, mit Zubehör-Set, Edelstahl rostfrei

Ein Profi unter den Wäschetrocknern - der Flügel-Wäschetrockner Profi Plus aus rostfreiem Edelstahl kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden und verfügt außerdem über ein praktisches Zubehör-Set bestehend aus: Pullovertrocknernetz, Aufbewahrungstasche, 24 Wäscheklammern und 7 Sockenklammern.

Der vielseitige und geräumige Wäscheständer hat eine Trockenlänge von 15 m. Die Breite (Ø 9,5 mm) der 16 Aufhangstangen beugt Abdrücken auf den Kleidungsstücken vor.

Längere Textilien können durch die ausklappbaren und stufenweise höhenverstellbaren Flügel optimal trocknen.

Der separate Pullovertrockner (102 x 64 cm) sorgt für eine schonende Trocknung empfindlicher Kleidungsstücke. Mit den angenähten Klettbändern wird er über den Wäschetrockner gespannt.

Im Zubehör-Set sind zudem 24 Wäscheklammern enthalten sowie ein Wäscheklammerbeutel mit Reißverschluss für die Aufbewahrung der Klammern und des Pullovertrockners. Die Tasche wird per Klettverschluss am Wäschetrockner befestigt. Zum separaten, sicheren Aufhängen von Socken und Strümpfe liegen sieben clevere Sockenklammern bei.

Nach Bedarf bzw. Gebrauch kann der Flügeltrockner einfach platzsparend zusammenklappt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Inkl. Zubehör-Set mit Pullovertrockner, 7 Sockenklammern, Klammerbeutel und 24 Wäscheklammern
  • Trockenlänge: 15 m
  • Standfest und variabel mit stufenweise verstellbaren Trocknerflügeln
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Rostfreie Edelstahlummantelung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4120 g
Bruttogewicht:
5233 g
Länge Einzelartikel:
63 cm
Höhe Einzelartikel:
90 cm
Breite Einzelartikel:
196,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Trockenlänge 15 m
Farbe:
Gestell: Silber matt, Verbindungen und Füße: Weiß
Material:
Wäschetrockner: Edelstahl, Verbindungsteile & Füße: Polypropylen, Polyester, Pullovertrockner: 100 % Polyester, Wäscheklammerbeutel Außenmaterial: 100% Polyester, Innenmaterial: 100% Polyvinylchlorid, Sockenklammern: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
3
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 85,95*
Lager 4400
19
1
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 90,28*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3774012100
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.