Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4400-377307500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     377307500
EAN/GTIN:
     4008838553985
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäsche ständer

Maximex Platzspar-Wäschetrockner, aus rostfreiem Edelstahl

Ein echter Verwandlungskünstler, der mit den Ansprüchen wächst!
Der Platzspar-Wäschetrockner von Maximex ist ein echter Allrounder für viel Wäsche auf wenig Grundfläche. Auf zwei Etagen finden alle Wäschestücke ausreichend Platz zum Trocknen. Die 14 breiten Stangen bieten eine Trockenlänge von insgesamt 11 Metern.

Die ausziehbare, obere Stange (77 - 120 cm) ist ideal zum Trocknen von Bettwäsche, längeren Kleidungsstücken oder auch als Garderobenstange.

Die Seitenteile lassen sich einzeln herunterklappen - so trocknen auch längere Textilien optimal. Die 32 zusätzlichen Klemmhalter halten Socken, Tücher, Schals, etc. beim Trocknen "fest im Griff".

Durch die einzeln einklappbaren Fußteile lässt sich der Trockner auch platzsparend an der Wand aufstellen oder bei Nichtgebrauch in jede Nische schieben (nur 12,5 cm Tiefe).

Mit sechs Rollen ausgestattet lässt sich der clevere Trockner leicht fortbewegen, immer dahin, wo er gerade benötigt wird. Egal, ob als Garderobe, zum Lüften der Kleidung oder als praktische Bügelhilfe.

Der hochwertige Wäschetrockner ist aus stabilem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und hat eine Tragkraft von ca. 15 kg.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Rahmen: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Polypropylen
Farbe: Rahmen: Silber matt, Kunststoffteile: Schwarz
Maße B/H/T: 77-120 cm x 143 cm x 56 cm
Nettogewicht: 3410 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3410 g
Bruttogewicht:
3940 g
Länge Einzelartikel:
56 cm
Höhe Einzelartikel:
143 cm
Breite Einzelartikel:
77-120 cm
Farbe:
Rahmen: Silber matt, Kunststoffteile: Schwarz
Material:
Rahmen: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 54,41*
Lager 4400
18
1
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 57,63*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.