Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm
WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm
WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm
WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm
WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm
WENKO Küchen-Unterschrankregal Flexi, 45 - 80 cm
Artikel-Nr.:
     4400-2768010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2768010100
EAN/GTIN:
     4008838952153
Suchbegriffe:
Küche
Unterschrankregal
Spülbecken
Spülbeckenunterschrank

WENKO Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett

So bringen Sie edles Design und Funktionalität im Handumdrehen in die heimische Küche - mit der Multi-Platte Marmor von WENKO.

Die Multi-Platte ist vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte für das Kochfeld, als Riesen-Schneidbrett, oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die Multi-Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen.

Nutzen Sie die Platte im angesagten Marmor-Design auch als mobile Arbeitsfläche (56 x 50 cm), um ungenutzten Platz in der Küche, z.B. über dem Spülbecken nutzbar zu machen.

Als Wandblende sieht die Multi-Platte nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g

Highlights:

  • Hochwertige Motiv-Platte als Herdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
  • Auch als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche verwendbar
  • Robust, schlagfest
  • Inklusive 4 rutschfesten Füßen
  • Aus gehärtetem Glas und vier rutschfesten Füße aus Silikon
  • Maße (B x H x T): 56 x 0,5 x 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1079 g
Bruttogewicht:
1295 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
44-82 cm
Farbe:
Aluminium, Grau
Material:
Aluminium, Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
4
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 26,66*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 20,13*
€ 28,03*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.