Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft
WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft
WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft
WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft
WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft
Artikel-Nr.:
     4400-25140100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25140100
EAN/GTIN:
     4008838365304
Suchbegriffe:
Sicherheitsgriff Dusche;Wandhaltegr...

WENKO Wandhaltegriff Secura 40,5 cm Schwarz, TÜV Bauart geprüft

Für mehr Sicherheit im Bad sorgt der Wandhaltegriff Secura von WENKO in Schwarz! Der Griff hilft beim Baden oder Duschen und dient dabei als komfortable Gleichgewichtsstütze.

Der Wandhaltegriff Secura besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und ist somit von stabiler Qualität. Zudem ist die Stange mit einer rutschfesten und ergonomischen Soft-Touch-Grifffläche ausgestattet, die angenehm und sicher zu greifen ist.

Der Bad-Sicherheitsgriff mit Abmessungen von (B x H x T): 40,5 x 5 x 9 cm unterstützt das Gleichgewicht beim Baden oder Duschen. Während der Dusche, ob im Sitzen oder im Stehen, können Sie sich an dem Griff festhalten, der ein sicheres, komfortables Gefühl gibt. Außerdem erleichtert er das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne oder Duschkabine und ist auch am Waschbecken oder im Toilettenbereich von großem Nutzen. Mit maximal 120 kg kann der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff belastet werden.

Sicherheit und Design gehen mit dem Wandhaltegriff Secura Hand in Hand. Die nützliche Gleichgewichtsstütze ist in modernem Schwarz gestaltet, das derzeit absolut im Trend liegt. Statten Sie das Badezimmer mit einem sicheren wie stilvollen Element aus, das den Alltag erleichtert und sich zurückhaltend in Ihre Bad-Einrichtung einfügt.

Die Stange lässt sich frei im Bad platzieren. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Wandhaltegriff Secura von WENKO in Schwarz ist in drei verschiedenen Längen (40,5 cm, 50,5 cm und 65,5 cm) erhältlich.

Material: Griff-Fläche: Silikon, Griff: Edelstahl rostfrei
Farbe: Griff-Fläche: Schwarz, Griff: Chrom
Maße B/H/T: 40,5 cm x 5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 700 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
700 g
Bruttogewicht:
826 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
40,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 37,21*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 29,51*
€ 39,87*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.