Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
Artikel-Nr.:
     4400-25019100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25019100
EAN/GTIN:
     4008838358269
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem

Weltneuheit UV-Loc® - Das innovative UV-Loc®-Befestigungssystem von WENKO ist absolut einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Systemen am Markt. Das ausgezeichnete Klebesystem garantiert eine starke, schnelle und stressfreie Anbringung ganz ohne Bohren!

Der UV-Loc® Wandhaken Duo Maribor ergänzt die Badeinrichtung um ein elegantes Detail, das gänzlich ohne Bohrlöcher an der Wand befestigt werden kann. Für die Wandmontage liegt dem Haken das unvergleichliche UV-Loc® Klebesystem von WENKO bei, das einen extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen wie Fliesen oder Glas gewährleistet und zudem vollkommen unkompliziert und sauber ohne Klebereste angebracht wird.

Einfach Schutzfolie abziehen und Loc an der Wand anbringen. Kleber in die Kammern des Locs füllen und anschließend mit beigefügter UV-Lampe aushärten lassen. Die Wartezeit beträgt nur 60 Sekunden! Nach der Wandmontage kann der Loc sofort und dauerhaft belastet werden (bis zu 90 kg Zuglast pro Befestigungs-Loc) – es ist keine weitere Wartezeit nötig. Der Badhaken kann direkt auf dem Loc befestigt werden und zum Einsatz kommen. Ebenso mühelos lässt sich die Vorrichtung rückstandslos wieder entfernen. Hierzu werden lediglich ein handelsüblicher Föhn und ein Spachtel benötigt. Für eine alternative, konventionelle Befestigung sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.

Die Accessoires der formschönen UV-Loc® Bad-Serie Maribor sind von hochwertiger, glänzender Qualität. Die edlen Badhelfer bestehen aus Zinkdruckguss in Kombination mit einer ovalen Wandmontageplatte und verleihen dem Badezimmer einen luxuriösen Touch. Am Wandhaken Duo Maribor finden mindestens zwei Handtücher Platz – ob im Bad, im Gäste-WC oder als Halter für Waschlappen oder Badeschwämme. Insgesamt misst der glänzende, rostfreie Doppelhaken (B x H x T): 9 x 5 x 5,5 cm.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Zinkdruckguss
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 9 cm x 5 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 113 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
113 g
Bruttogewicht:
175 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Wandhaken;Bad-Haken;Ohne bohren;Kleben;Klebehaken;Badezimmer;Bad-Serie;Bad-Accessoires;rostfrei;Doppelhaken;hochwertig;Chrom;glänzend;Silber;UV-Loc;UV-Kleber;Klebelösung;selbstklebend;Küchenhaken;Haken;Bad-Einrichtung;Badhelfer;Bad-Deko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
2
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 14,43*
Lager 4400
2
1
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,33*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.