Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l
Artikel-Nr.:
     4400-24405100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24405100
EAN/GTIN:
     4008838304686
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trovo Grau, Wäschekorb, 75 l


Der moderne WENKO Wäschesammler Trovo ist der ideale Helfer für Ordnung und Sauberkeit in jedem Haushalt. Mit seinen Maßen Ø 40 x 60 cm (B/T x H) bietet der geräumige Wäschekorb mit 75 Litern Fassungsvermögen viel Stauraum zum Sammeln der täglich anfallenden Schmutzwäsche.

Ein klassisches Material neu entdeckt - der Wäschesack aus geflochtenen Filz verleiht dem Wohnambiente im trendigen Grau natürlichen und stilsicheren Charme in jedem Raum - egal ob Schlafzimmer, Badezimmer oder Keller. Das ausgefallene Filz-Geflecht wurde aus hochwertigem Polyester hergestellt und sichert die hohe Reißfestigkeit des WENKO Wäschesammlers.

Besonders clever: Diese mobile Wäschetruhe kann bei Nichtgebrauch platzsparend zusammengelegt werden. Dank der praktischen Tragegriffe aus angesagtem Kunstleder kann die Wäschebox - sowohl leer als auch gefüllt - problemlos zur Waschmaschine transportiert werden.

Für alle, die bereits einen Wäschesammler haben, bietet diese Wäschetonne auch einen dekorativen Platz, um Mehrwegflaschen sowie Leergut ordentlich zu sammeln und sicher im Auto oder im Einkaufswagen zu transportieren.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Hellgrau
Maße B/H/T: 60 cm x 40 cm
Nettogewicht: 1101 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1101 g
Bruttogewicht:
1104 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 75 l
Farbe:
Hellgrau
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, korb, puff, truhe, tonne, sortierer, behälter, mit-Deckel, plastik, fächer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 36,14*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 38,73*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.