Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo
Artikel-Nr.:
     4400-2372100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2372100
EAN/GTIN:
     4008838237205
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo

Der hochwertige Geschirrabtropfer Premium Duo mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und beugt Kalkflecken auf der Spülbeckenablage vor. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil.

Auf zwei Ablagen bietet der Geschirr-Abtropfer mit exklusiver Kunststoff-Beschichtung und Anti-Rutsch-Effekt reichlich Stellplatz für Teller, Tassen oder Gläser. Der separate Besteckkorb wird seitlich am Regal befestigt. An der anderen Seite verfügt der Premium Geschirr-Abtropfer über zusätzliche Tassenhalter. Auf der unteren Platte finden Tassen und Gläser weiteren Platz. Dabei bleibt die Arbeitsplatte stets trocken. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Abwaschhelfer für Zuhause, im Garten oder beim Camping
  • Mit Besteckkorb und Tassenhalter
  • Zwei etagige Ablage: Oberfach für Tellerstellplätze, Unterfach Tassen und Gläser
  • Exklusive Kunststoffbeschichtung mit Anti-Rutsch-Effekt
  • Trockene Arbeitsfläche durch Abtropfschale
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
1567 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Tablett: Schwarz
Material:
Gestell: verchromtes Metall, Tablett: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: geschirr abtropfkorb, Geschirrabtropfer, Abtropfer, Besteckabtropfer, Spülbeckenregal, Spülregal, Spülhelfer, Geschirr, Geschirrtrockner, Küchen-Accessoires, Küchenaccessoires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 15,51*
Lager 4400
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 16,98*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.