Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm
Artikel-Nr.:
     4400-23566100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23566100
EAN/GTIN:
     4008838260746
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Duschstange
Duschvorhang-Stange

WENKO Deckenstütze für Duschstangen Schwarz, 57 cm

Die praktische Deckenstütze universal für Duschstangen und besonders Teleskop-Duschstangen garantiert eine längere Lebensdauer, Stabilität und Belastbarkeit der Dusch- und Badewannenvorhangstangen.

Dabei ist die Deckenstütze in attraktivem Schwarz mit einer Länge von 57 cm für alle gängigen Raumhöhen geeignet. Auch die Montage ist unkompliziert: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterial wird die Stütze in der Decke des Bades fixiert - für perfekten Halt.

Die stabile Deckenstütze ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und für Duschstangen mit einem Durchmesser von 20 mm und 25 mm geeignet.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
164 g
Bruttogewicht:
330 g
Länge Einzelartikel:
57 cm
Farbe:
Stange: Schwarz, Deckenbefestigung/Halterung: Schwarz
Material:
Stange: Aluminium, Deckenbefestigung/Halterung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Duschvorhangstange, Teleskop-Duschstange, wenko duschstange, duschstange, Vorhangstange, Badewannenstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
4
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 10,50*
Lager 4400
10
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,98*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.