Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack
Artikel-Nr.:
     4400-21774100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21774100
EAN/GTIN:
     4008838162651
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
Wäsche-Box
Wäsche-Korb

WENKO Hocker Candy Black in Lederoptik, Badhocker, mit abnehmbarem Wäschesack

Der trendige Badhocker und Wäschesammler Candy ist aus stabilem ABS-Kunststoff gefertigt. Mit seiner trendigen schwarzen Lederoptik wird das moderne Accessoire zum Hingucker in jedem Bad.

Viel Stauraum für Wäsche bietet der praktische Badhocker unter der Sitzfläche. In dem herausnehmbaren Wäschesack finden dekorativ 20 Liter Wäsche Platz bis zum nächsten Waschgang. Die großzügige, gepolsterte Sitzfläche lädt jederzeit zum Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als Ablagefläche geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner, runder Badhocker
  • Aus stabilem ABS-Kunststoff in schwarzer Lederoptik
  • Bequeme, gepolsterte Sitzfläche
  • Mit herausnehmbarem Wäschesack, Inhalt 20 Liter
  • Maße (B/T x H): Ø 36 x 50,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3236 g
Bruttogewicht:
3236 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Schwarz, Wäschesack: Schwarz
Material:
Hocker: Kunststoff - ABS, Wäschesack: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesack, wenko badezimmerhocker, badezimmerhocker, Wohnhocker, Sitz, Aufbewahrung, Hocker, Bad, Badezimmer, Badmöbel, Badezimmermöbel, Sammler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 62,40*
Lager 4400
20
1
Frei Haus
ab € 50,35*
€ 67,18*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
21773100
ab € 42,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.