Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler
Artikel-Nr.:
     4400-17107100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17107100
EAN/GTIN:
     4008838171073
Suchbegriffe:
Handtuchständer
Badetuch
Handtuchhalter
Duschtuchhalter

WENKO Handtuchbutler Quadro mit 3 Stangen, Kleiderbutler

Die Design-Serie Quadro verleiht dem Badezimmer klassische Eleganz mit neuer Optik aus hochwertigem Chrom-Vierkantrohr. In zeitlosem Design fügt sich der Handtuch- und Kleiderständer dezent in die Bade- oder Schlafzimmereinrichtung ein.

Der elegante Handtuchbutler bietet auf drei stufenförmig angeordneten Stangen viel Platz für Handtücher und Kleidungsstücke. Der freistehende Handtuch- und Kleiderständer eignet sich ideal zur platzsparenden und dekorativen Aufbewahrung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Drei stufenförmig angeordnete Stangen zum Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken
  • Design-Optik durch Chrom-Vierkantrohr
  • Sicherer Stand
  • Maße (B x H x T): 38 x 84,5 x 32,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2264 g
Bruttogewicht:
2500 g
Länge Einzelartikel:
32,5 cm
Höhe Einzelartikel:
84,5 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 41,24*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 43,39*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.