Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv
Artikel-Nr.:
     4400-15165100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15165100
EAN/GTIN:
     4008838151655
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel

WENKO Kosmetik-Wandspiegel Teleskop Exclusiv

Der Blick in den Spiegel gehört zum täglichen Pflegeprogramm von Mann und Frau. Eine Synthese aus Funktionalität und ansprechendem Design bietet der WENKO Kosmetik-Wandspiegel Exclusiv mit Teleskop-Arm.

Für den perfekten kosmetischen Einsatz steht neben der 100%-Spiegelfläche, einer 3-fach Vergrößerung auch ein stufenlos schwenkbarer sowie höhenverstellbarer, praktischer Teleskop-Arm (Armlänge ca. 50 cm) zur Verfügung.
Das chromfarbene Design rundet die Silhouette des WENKO Kosmetik-Wandspiegels elegant und hochwertig ab.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit 100%-Spiegelfläche und 3-fach Vergrößerung
  • Besonders für den kosmetischen Einsatz geeignet
  • Stufenlos ausziehbar, schwenkbar, klappbar und höhenverstellbar
  • Spiegelfläche (B/H): Ø 16 cm
  • Extra lang mit ca. 50 cm Armlänge
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
720 g
Bruttogewicht:
860 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
38,5 cm
Breite Einzelartikel:
19,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand Bohrlöcher: 19 cm
Zusatzmaß Spiegel in cm:
Vergrößerung: 300%, Spiegelfläche: 16 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, Wandspiegel, wandspiegel 30x40, wandspiegel, wenko wandspiegel, Badspiegel, Badezimmerspiegel, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Dekospiegel, kosmetik-spiegel, kosmetikspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
6
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 14,00*
Lager 4400
17
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 15,49*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,90*
€ 24,35*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.