Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis
Artikel-Nr.:
     4400-1201733500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     1201733500
EAN/GTIN:
     4008838120170
Suchbegriffe:
Bügeldecke
Bügeltuch
Dampfbügeldecke
Dampfbügeltuch

Maximex Dampf-Bügeldecke 130 x 65 cm, 50% Zeit- und Stromersparnis

Bis zu 50% Zeitersparnis, stromsparende Effekte und einfachen, sicheren Bügelkomfort bietet die praktische Dampf-Bügeldecke.

Mit der Bügeldecke kann fast jeder Tisch (ausgenommen hitzeempfindliche Materialien) schnell zur Bügelunterlage umfunktioniert werden.

Die hitzereflektierende Aluminium-Beschichtung der Spezial-Bügeldecke sorgt für schnelles, stromsparendes Bügeln und das Moltonpolster für eine wäscheschonende Behandlung. Die Bügeldecke ist zudem dampfbügelgeeignet.

Ein weiterer Vorzug ist die 100%ige Dampfsperre der Decke. Die eingearbeitete Aluminiumfolie stoppt den Dampf- und Hitzedurchlass nach unten und verhindert auf diese Weise die Beschädigung der Unterlage. Die extra Schaumschicht schützt die Bügeldecke vor Verrutschen und garantiert so sicheres Bügeln.

Material: Decke: 100 % Baumwolle / Polsterung: Polyurethanschaumstoff / Beschichtung: Aluminium
Farbe: Stoff: Blau
Maße B/H/T: 130 cm x 65 cm
Nettogewicht: 428 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
438 g
Bruttogewicht:
454 g
Länge Einzelartikel:
65 cm
Breite Einzelartikel:
130,0 cm
Farbe:
Stoff: Blau
Material:
Decke: 100 % Baumwolle / Polsterung: Polyurethanschaumstoff / Beschichtung: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tischbügeldecke, Tischbügeltuch, bügeltuch, Bügeltischbezug, Bügelbrettbezug, Dampfbügeln, Bügelbezug, Wäsche bügeln, Bügelpolster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
8
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,29*
Lager 4400
36
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 19,14*
1
€ 3,50*
ab € 24,72*
€ 32,10*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.