Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm DOTS 25 für LED Akku-Tischleuchte SWAP, Ø 13 cm, Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm DOTS 25 für LED Akku-Tischleuchte SWAP, Ø 13 cm, Amber
Schirm DOTS 25 für LED Akku-Tischleuchte SWAP, Ø 13 cm, Amber
Artikel-Nr.:
     440-ZAF-LD102003
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD102003
EAN/GTIN:
     8054144505350

Schirm DOTS 25 für LED Akku-Tischleuchte SWAP, Ø 13 cm, Amber

  • Marke: Zafferano
  • Farbe: Amber
  • Material: Glas mundgeblasen
  • Produktart: Schirm
  • Artikelnummer: ZAF-LD102003
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 9 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,00*
€ 28,00*
€ 8,50*
ab € 22,72*
€ 32,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.