Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation drehbar 360° für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, rostfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation drehbar 360° für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, rostfarben
Ladestation drehbar 360° für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, rostfarben
Artikel-Nr.:
     440-ZAF-LD0816R3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0816R3
EAN/GTIN:
     8054144505329

Ladestation drehbar 360° für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, rostfarben

  • Marke: Zafferano
  • Artikelnummer: ZAF-LD0816R3
  • Material: Aluminium
  • Farbe: rost
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 20∕ 22 cm
  • Produktart: Ladeeinheit
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,80*
€ 65,80*
€ 8,50*
ab € 53,83*
€ 70,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.