Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, dunkelgrau
Wandhalterung für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     440-ZAF-LD0815G3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0815G3
EAN/GTIN:
     8054144503158

Wandhalterung für LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE, dunkelgrau

  • Marke: Zafferano
  • Größe: Gesamt-H∕ T: 3,8∕ 4,7 cm
  • Artikelnummer: ZAF-LD0815G3
  • Produktart: Wandhalter
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: dunkelgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,90*
€ 11,90*
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 14,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.