Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik
Artikel-Nr.:
     440-STE-2555ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-2555ZW
EAN/GTIN:
     8712746131048

Pendelleuchte SEMICIRKEL, 1-flammig, Ø 50cm, E27, schwarz matt / innen gold antik

  • Marke: Steinhauer
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einrichtungdstil: Stoer
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 125 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 60W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-Ø∕ H: 40∕ 35 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: STE-2555ZW
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anwendung zB in: Büro, Wohnzimmer
  • Größe: max.-Ø∕ H: 50∕ 160 cm
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 50∕ 30 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,50*
€ 94,50*
€ 8,50*
ab € 76,44*
€ 97,74*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.