Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spot-Schiene SVENDA, 4-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spot-Schiene SVENDA, 4-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Spot-Schiene SVENDA, 4-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß
Artikel-Nr.:
     440-SP-2224474
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-2224474
EAN/GTIN:
     5901602342060

Spot-Schiene SVENDA, 4-flammig, E27, Chrom, Eiche geölt, weiß

  • Marke: Spot-Light
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: SP-2224474
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 75∕ 9∕ 14,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 1,35 kg
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Leuchtmitteltyp: 4x E27, 60W (exkl.)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Holz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Eiche geölt
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,86*
€ 71,86*
€ 8,50*
ab € 58,60*
€ 76,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.