Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Dimm-Aktor, 100-240V, 250mA/12W, 350mA/16.8W, 600mA/28.8W, 700mA/33.6W, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI Dimm-Aktor, 100-240V, 250mA/12W, 350mA/16.8W, 600mA/28.8W, 700mA/33.6W, dynamisch, IP20
DALI Dimm-Aktor, 100-240V, 250mA/12W, 350mA/16.8W, 600mA/28.8W, 700mA/33.6W, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-80790-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80790-V2
EAN/GTIN:
     4012094800905

DALI Dimm-Aktor, 100-240V, 250mA/12W, 350mA/16.8W, 600mA/28.8W, 700mA/33.6W, dynamisch, IP20

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Geeignet für Konstantstrom
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: L∕ B∕ H: 21∕ 5∕ 3,2 cm
  • Marke: Rutec
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Nennstrom: 250-100 mA
  • Produktart: DALI Dimmer
  • Artikelnummer: RU-80790-V2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,47*
€ 64,47*
€ 8,50*
ab € 56,54*
€ 74,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.