Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95511
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95511
EAN/GTIN:
     4000870955116
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

1-Phasen LED Schienenspot URAIL CUBE, 230V, 8W 2700K 770lm 65°, dimmbar, Weiß / Chrom

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,7∕ 16,5∕ 4,7 cm
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 364 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 58 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 955.11
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 520 lm
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    RC Busch-Jäger 6513U-102,
    RC Merten MEG 5136-0000,
    RC Gira 0307 00/I02,
    RC Jung 225 T DE,
    RC REV Ritter 501448551, Paulmann Smart Home BLE 500.18, Paulmann Smart Home BLE 500.20, Paulmann URail 95
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Artikelnummer: PAUL-95511
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
  • Scheinleistung (VA): 8,3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,66*
€ 45,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 47,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,43*
€ 48,37*
€ 8,50*
ab € 38,14*
€ 50,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.