Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom
1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95447
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95447
EAN/GTIN:
     4000870954478
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer

1-Phasen LED Schienenspot URAIL ARENA, 230V, 15W 2700K 1180lm 84°, dimmbar, Metall, Weiß / Chrom

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC, universal
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Adapter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 84 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 12,3∕ 19,1∕ 7,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 334 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 110 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.47
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Spot
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann URail PAUL-50050/-51,
    Paulmann URail PAUL-95294/-95,
    RLC Busch-Jäger 6523-U-102,
    RLC Müller Paladin 873 030 LED
  • Artikelnummer: PAUL-95447
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Scheinleistung (VA): 15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,78*
€ 68,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 70,29*
€ 8,50*
ab € 57,91*
€ 73,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.