Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94284
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94284
EAN/GTIN:
     4000870942840
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

LED Outdoor Smart Home Spießleuchte PIKE SPOT PLUG & SHINE COLOR ZigBee, 3er Set, 40°, 3x 4,5W, 24V, RGBW, 3000-6500K, 170lm

  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - +30 °C
  • Produktart: Spießleuchte
  • Nennstrom: 170 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 170 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Lichtausbeute: 10 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.84
  • Farbtemperatur: 3000-6500 K
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 5∕ 31,3∕ 8,2 cm
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230/24 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: PAUL-94284
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsgerät austauschbar
  • nicht verstellbar
  • Kompatibel mit Amazon Alexa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,18*
€ 193,12*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 201,37*
€ 201,37*
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 204,54*
€ 8,50*
ab € 169,03*
€ 204,55*
€ 5,95*
ab € 176,30*
€ 214,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.