Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92965
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92965
EAN/GTIN:
     4000870929650
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN RGBW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 2.5W RGB+2700K 85lm, Eisen gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Set aus 3 Einbauleuchten, bestückt mit LED Modulen und Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
  • Schwenkbereich: 50 °
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Nennstrom: 29 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 85 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmittel: LED Modul (inklusive)
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 3x 2,5 W
  • IP-Schutzart: IP23
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 9 W
  • Gewicht: 658 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø: 8,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: PAUL-92965
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.65
  • Hinweise: CE konform mit 2014/53/EU - zugelassen in allen Ländern der EU. ACHTUNG: Geographische Einschränkung Funk - Nicht zugelassen im 20km Umkreis um das Zentrum von „Ny-Ålesund“!
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Material: Zink
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Modul-Ø: 5,1 cm
  • Mit dem Nova Plus Coin RGBW Einbaustrahler mit Farbwechselfunktion schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Je nach Stimmung können Sie zwischen Tageslichtweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten wählen.
  • Zubehör: ZigBee Gateway excl
  • Dioden in Weiß (W) sorgen zusätzlich für wohnliches warmweißes Licht und machen das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig.
  • Zubehör: treiber,anschlussbox incl
  • Die Leuchte ist Zigbee kompatibel (2,4 GHz).
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
  • Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können.
  • Sie wählen zwischen der Bedienung über ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender.
  • Bidirektionale Datenübertragung.
  • Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchte ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten und benötigen keinen Trafo.
  • Die Leuchte ist weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar.
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann SmartHome Zigbee Gent PAUL-50067
  • IP-Schutzart: bei Deckeneinbau IP23 / bei Wandeinbau IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 108,00*
€ 108,00*
Frei Haus
ab € 85,00*
€ 108,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,01*
€ 108,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,46*
€ 109,57*
€ 8,50*
ab € 90,35*
€ 113,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.