Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet
3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92959
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92959
EAN/GTIN:
     4000870929599
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er Pack LED Einbauleuchte NOVA PLUS ZigBee COIN WW, rund, Ø 8.4cm, 230V, 6W 2700K 460lm, Eisen gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Der Nova Plus Einbaustrahler aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Schwenkbereich: 50 °
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Nennstrom: 56 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel: LED Modul (inklusive)
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Gewicht: 647 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø: 8,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Artikelnummer: PAUL-92959
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.59
  • Hinweise: CE konform mit 2014/53/EU - zugelassen in allen Ländern der EU. ACHTUNG: Geographische Einschränkung Funk - Nicht zugelassen im 20km Umkreis um das Zentrum von „Ny-Ålesund“!
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP23
  • Lampenleistung: 3x 6 W
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Der Strahler ist mit einem wechselbaren ZigBee Coin LED-Modul bestückt.
  • Material: Zink
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Modul-Ø: 5,1 cm
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Der Einbaustrahler eignet sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen.
  • Zubehör: ZigBee Gateway excl
  • Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchte ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten und benötigen keinen Trafo.
  • Zubehör: treiber,anschlussbox incl
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Die stufenlose Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem.
  • Die Leuchte ist Zigbee kompatibel.
  • Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
  • Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können.
  • Sie wählen zwischen der Bedienung über ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender.
  • Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansteuern.
  • Die Leuchten sind weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar.
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann SmartHome Zigbee Gent PAUL-50067
  • IP-Schutzart: bei Deckeneinbau IP23 / bei Wandeinbau IP20
  • Scheinleistung (VA): 13
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,92*
€ 95,92*
€ 4,00*
ab € 75,84*
€ 96,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,85*
€ 96,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,98*
€ 98,22*
€ 8,50*
ab € 80,40*
€ 102,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.