Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt
LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-79902
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79902
EAN/GTIN:
     4000870799024
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte LENTO BLE TUNABLE WHITE, Up/Down, 230V, 43W 2700-6500K 1800lm, Alu / Kunststoff, Chrom matt

  • Dimmbarkeit: Bluetooth App
  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: oval
  • Gewicht: 414 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 6,7-150 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 43 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 2,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Artikelnummer: PAUL-79902
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,77*
€ 246,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 259,52*
€ 259,52*
€ 8,50*
ab € 217,94*
€ 262,45*
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 262,45*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 225,12*
€ 274,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.