Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-18011
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-18011
EAN/GTIN:
     4000870180112
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Outdoor Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz, mit Fernbedienung

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Rostfrei
  • Steckertyp: plug and shine
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,345 kg
  • IP-Schutzart: IP68
  • Hersteller-Bestellzeichen: 180.11
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Controller
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Artikelnummer: PAUL-18011
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 9∕ 4 cm
  • Dimmbar mit Fernbedienung
  • Schaltet und dimmt alle Plug&Shine Leuchten bis zu einer Gesamtleistung von 75 Watt
  • Mit Erdspieß zur Fixierung im Boden
  • Auch mit Lichtschalter aus- und einschaltbar
  • IP68 - Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,55*
€ 57,55*
€ 5,95*
ab € 44,41*
€ 57,83*
€ 4,00*
ab € 44,81*
€ 58,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,22*
€ 58,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,90*
€ 59,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.