Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör CHECK-IN System Träger Ø6mm Typ B, leitend, mit Kupplung, 50mm, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör CHECK-IN System Träger Ø6mm Typ B, leitend, mit Kupplung, 50mm, chrom matt
Zubehör CHECK-IN System Träger Ø6mm Typ B, leitend, mit Kupplung, 50mm, chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-OL-31-302-10-06
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     OL-31-302-10-06
EAN/GTIN:
     4035162257661

Zubehör CHECK-IN System Träger Ø6mm Typ B, leitend, mit Kupplung, 50mm, chrom matt

  • Kürzbar
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Marke: Oligo
  • Farbe: chrom matt
  • Größe: Ø∕ L: 0,6∕ 5 cm
  • Artikelnummer: OL-31-302-10-06
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,74*
€ 34,74*
€ 8,50*
ab € 30,16*
€ 42,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.