Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTT M Zubehör - Edelstahlbügel V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTT M Zubehör - Edelstahlbügel V4A
TOTT M Zubehör - Edelstahlbügel V4A
Artikel-Nr.:
     440-MM69993
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM69993
EAN/GTIN:
     4020856699933

TOTT M Zubehör - Edelstahlbügel V4A

  • Marke: Megaman
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Bügel
  • Umgebungstemperatur: -30 - +60 °C
  • Nur konzipiert für Outdoor LED Flächenstrahler TOTT M.
  • Artikelnummer: MM69993
  • Einsatzbereich: Decke
  • Aus rostfreiem V4A Edelstahl.
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,49*
€ 4,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,79*
€ 5,46*
ab € 3,83*
€ 5,85*
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 5,95*
€ 3,90*
ab € 4,38*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM69994
ab € 4,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM69990
ab € 11,40*
Ähnlich
MEGAMAN
MM69991
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.