Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Panel BEST STANDARD, IP44, 32cm x 52cm, 160W, ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Panel BEST STANDARD, IP44, 32cm x 52cm, 160W, ohne Rahmen
Infrarot-Panel BEST STANDARD, IP44, 32cm x 52cm, 160W, ohne Rahmen
Artikel-Nr.:
     440-ISO-116896
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-116896
EAN/GTIN:
     9009377168291
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarot-Panel BEST STANDARD, IP44, 32cm x 52cm, 160W, ohne Rahmen

  • Produktart: Infrarot-Panel
  • Lampenleistung: 160
  • Energieverbrauch: 160 kWh/1.000 h
  • Montageart: Systemgebunden
  • Leistungsaufnahme: 160 W
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • IP-Schutzart: IP44
  • Größe: L∕ B∕ H: 52/32/2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Stahl
  • Farbe: weiß
  • Marke: ISOLED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: ISO-116896
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 111,92*
€ 111,92*
€ 8,50*
ab € 93,68*
€ 117,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.