Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro 1 Zonen Einbau-Drehknopf-Fernbedienung mit Batterie, weiß, Single Color Dimmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro 1 Zonen Einbau-Drehknopf-Fernbedienung mit Batterie, weiß, Single Color Dimmung
Sys-Pro 1 Zonen Einbau-Drehknopf-Fernbedienung mit Batterie, weiß, Single Color Dimmung
Sys-Pro 1 Zonen Einbau-Drehknopf-Fernbedienung mit Batterie, weiß, Single Color Dimmung
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114441
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114441
EAN/GTIN:
     9009377079627
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Wandsender

Sys-Pro 1 Zonen Einbau-Drehknopf-Fernbedienung mit Batterie, weiß, Single Color Dimmung

  • Größe: Sichtbarer Teil-B∕ H∕ T: 8,6∕ 8,6∕ 2,3 cm
  • Artikelnummer: ISO-114441
  • Farbe: weiß
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Reichweite: 30 Meter
  • Signalübertragung: Funk (unidirektional / bidirektional)
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 30
  • Lernfähig
Weitere Suchbegriffe: drehknopf weiß, drehknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,68*
€ 19,68*
€ 8,50*
ab € 16,50*
€ 23,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114432
ab € 8,95*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114437
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.