Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H, BAP geeignet, IP40, 36W 3000K 4550lm 120°, Rahmen weiß RAL 9016, KNX dimmbar, CRi >90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H, BAP geeignet, IP40, 36W 3000K 4550lm 120°, Rahmen weiß RAL 9016, KNX dimmbar, CRi >90
LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H, BAP geeignet, IP40, 36W 3000K 4550lm 120°, Rahmen weiß RAL 9016, KNX dimmbar, CRi >90
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114307
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114307
EAN/GTIN:
     9009377075759

LED Panel Business Line 1200 UGR<19 2H, BAP geeignet, IP40, 36W 3000K 4550lm 120°, Rahmen weiß RAL 9016, KNX dimmbar, CRi >90

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: KNX
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-114307
  • Zubehör: Aufbau- / Einbaurahmen, Montagebügel, Stahlseil-Abhängung excl
  • TÜV Rheinland Geprüfte Sicherheit: ja
  • Betriebsspannung: 180-295 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 119,5∕ 29,5∕ 1 cm
  • Energieverbrauch: 39 kWh/1.000 h
  • Farbe: verkerhrsweiß / Raster matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampenleistung: 36 W
  • Leistungsaufnahme: 38,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 118,18 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4550 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff PC opal satiniert
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Trafobox excl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Einsatzbereich: Wand
  • Polzahl: 3
  • Zubehör: Notstrom-Modul excl
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 36W
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.92
  • EPREL Nr.: 806764
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 120,82*
€ 120,82*
€ 8,50*
ab € 101,20*
€ 128,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114607
ab € 38,40*
Zubehör
ISOLED
ISO-114702
ab € 12,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114608
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.