Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Fliesenprofil Außen-Eck, 200cm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Fliesenprofil Außen-Eck, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Fliesenprofil Außen-Eck, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Fliesenprofil Außen-Eck, 200cm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113823
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113823
EAN/GTIN:
     9009377064562

LED Fliesenprofil Außen-Eck, 200cm, Aluminium eloxiert

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113823
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,78∕ 2,78 cm
  • Farbe: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP00
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Material: Aluminium
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten und nur LED Strips mit Schutzart IP65 oder höher verwenden!
  • Größe: Flügel je-B: 2 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Größe: Schacht für LED-Strip-B: 1,24 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,06*
€ 17,06*
€ 8,50*
ab € 14,32*
€ 20,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-112867
ab € 1,42*
Zubehör
ISOLED
ISO-112866
ab € 1,18*
Zubehör
ISOLED
ISO-114362
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.