Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Street Light HE75-115 - Mastadapter, Innen-Ø 6.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Street Light HE75-115 - Mastadapter, Innen-Ø 6.5cm
Zubehör für Street Light HE75-115 - Mastadapter, Innen-Ø 6.5cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113767
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113767
EAN/GTIN:
     9009377063367

Zubehör für Street Light HE75-115 - Mastadapter, Innen-Ø 6.5cm

  • Produktart: Adapter
  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113767
  • Größe: Innendurchmesser-Ø: 6,5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör zur Montage von ISOLED LED Fluter Steet Light
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,17*
€ 24,17*
€ 8,50*
ab € 20,33*
€ 29,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114600
ab € 25,85*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113975
ab € 56,85*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113980
ab € 38,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113770
ab € 10,80*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113769
ab € 22,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113768
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.