Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängekit für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, 300cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängekit für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, 300cm, Schwarz
Abhängekit für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, 300cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-243283
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-243283
EAN/GTIN:
     8021696243283

Abhängekit für 3-Phasen-Stromschiene LINK TRIMLESS, 300cm, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-243283
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Größe: Ø∕ H: 1,5∕ 300 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelabhängung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,08*
€ 10,08*
€ 8,50*
ab € 8,24*
€ 12,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.